€ 1.986,60/ stukexcl. btw
€ 2.403,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TODO |
Materiaal | Aluminium |
Code | 5632G-1307 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Dry-Break |
Type aansluiting 2 | Hose unit |
Maat aansluiting 2 | 164 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |