Eriks
TODO

TODO Hose Unit 7075-4414 RVS binnendraad 3/4"

  • ERIKS:11099152
Image 1
Dry-Break snelkoppeling met BSP-binnendraad voor het (ont)koppelen van slangverbindingen waarbij geen medium verloren mag gaan (TÜV-goedgekeurd). Verkrijgbaar in aluminium (AL), brons (GM), roestvrij staal (SS) en Hastelloy. Desgewenst bouwen wij een selectiesysteem in of brengen positiesignalering aan. Max. werkdruk: 10 bar. Voor meer informatie raadpleeg onze productspecialisten of vraag onze uitgebreide slangkoppelingen boek aan.
Opslaan in lijst

€ 1.811,70/ stukexcl. btw

€ 2.192,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TODO
Materiaal
AISI 316L
Code
7075-4414
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Hose unit
Maat aansluiting 2
70 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling