Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR616

  • ERIKS:12845845
  • Fabrikant:087796319325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,99/ stukexcl. btw

€ 65,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
83 mm
Buitendiameter
143 mm
Breedte
10.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C