Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR615

  • ERIKS:12845839
  • Fabrikant:087796319318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,97/ stukexcl. btw

€ 48,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
78 mm
Buitendiameter
113 mm
Breedte
10.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C