Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR609

  • ERIKS:12845819
  • Fabrikant:087796319264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,61/ stukexcl. btw

€ 33,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
77 mm
Breedte
8.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C