Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR608

  • ERIKS:12845814
  • Fabrikant:087796319257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
8.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C