Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR607

  • ERIKS:12845809
  • Fabrikant:087796319240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
33 mm
Buitendiameter
61 mm
Breedte
7.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C