Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR605

  • ERIKS:12845799
  • Fabrikant:087796319226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,33/ stukexcl. btw

€ 28,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
7.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C