Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR532

  • ERIKS:12845794
  • Fabrikant:087796319219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,68/ stukexcl. btw

€ 160,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
135 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
11.7 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C