Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR528

  • ERIKS:12845784
  • Fabrikant:087796319196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,40/ stukexcl. btw

€ 110,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
125 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
11.7 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C