Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR526

  • ERIKS:12845779
  • Fabrikant:087796319189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,98/ stukexcl. btw

€ 96,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
115 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
11.7 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C