Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR522

  • ERIKS:12845769
  • Fabrikant:087796319165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,27/ stukexcl. btw

€ 68,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
98 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
10.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C