Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR520

  • ERIKS:12845763
  • Fabrikant:087796319158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,41/ stukexcl. btw

€ 63,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
88 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
10.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C