Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR518

  • ERIKS:12845753
  • Fabrikant:087796319134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,01/ stukexcl. btw

€ 60,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
78 mm
Buitendiameter
113 mm
Breedte
10.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C