Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR512

  • ERIKS:12845723
  • Fabrikant:087796319080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,66/ stukexcl. btw

€ 44,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
53 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
8.2 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C