Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR314

  • ERIKS:12845660
  • Fabrikant:087796318953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,40/ stukexcl. btw

€ 67,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
63 mm
Buitendiameter
103 mm
Breedte
10.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C