Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR312

  • ERIKS:12845650
  • Fabrikant:087796318939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,23/ stukexcl. btw

€ 55,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
54 mm
Buitendiameter
97.5 mm
Breedte
10.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C