Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR308

  • ERIKS:12845628
  • Fabrikant:087796318892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,06/ stukexcl. btw

€ 40,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
72.5 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C