Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR305

  • ERIKS:12845612
  • Fabrikant:087796318861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,64/ stukexcl. btw

€ 35,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
46.5 mm
Breedte
14.8 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C