Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR230

  • ERIKS:12845602
  • Fabrikant:087796318847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,53/ stukexcl. btw

€ 142,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
135 mm
Buitendiameter
205.5 mm
Breedte
14.8 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C