Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR228

  • ERIKS:12845596
  • Fabrikant:087796318830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,78/ stukexcl. btw

€ 130,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
123 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
14.8 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C