Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR226

  • ERIKS:12845590
  • Fabrikant:087796318823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,61/ stukexcl. btw

€ 108,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
117 mm
Buitendiameter
180.5 mm
Breedte
14.8 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C