Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR222

  • ERIKS:12845579
  • Fabrikant:087796318809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,14/ stukexcl. btw

€ 87,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
99 mm
Buitendiameter
160.5 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C