Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR217

  • ERIKS:12845558
  • Fabrikant:087796318779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,53/ stukexcl. btw

€ 72,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
76 mm
Buitendiameter
108 mm
Breedte
12.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C