Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR216

  • ERIKS:12845552
  • Fabrikant:087796318762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,21/ stukexcl. btw

€ 70,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
103 mm
Breedte
12.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C