Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR213

  • ERIKS:12845541
  • Fabrikant:087796318748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,07/ stukexcl. btw

€ 58,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
87.5 mm
Breedte
10.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C