Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR211

  • ERIKS:12845531
  • Fabrikant:087796318724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,05/ stukexcl. btw

€ 48,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
49 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Breedte
10.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C