Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR209

  • ERIKS:12845520
  • Fabrikant:087796318700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
66.5 mm
Breedte
10.5 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C