Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR208

  • ERIKS:12845515
  • Fabrikant:087796318694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,05/ stukexcl. btw

€ 38,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
61.5 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C