Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR207

  • ERIKS:12845508
  • Fabrikant:087796318687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
56.5 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C