Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-ringafdichting VR206

  • ERIKS:12845503
  • Fabrikant:087796318670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
VR
Binnendiameter
27 mm
Buitendiameter
46.5 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
NBR, staalplaat
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C