Eriks
TIMKEN

TIMKEN UKP211, Bloklager, Kogellager, Trekbus bevestiging, Gietijzer Huis, 2" As-Ø

  • ERIKS:14195751
  • Fabrikant:013992167576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,22/ stukexcl. btw

€ 71,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Type
Pillow Block Mounted Bearing
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
2 in
Lengte
219 mm
Hoogte
125 mm
Breedte
60 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171 mm
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N