€ 22,57/ stukexcl. btw
€ 27,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UK |
Type | Wide Inner Ring Ball Bearing |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 34 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.1 kN |
Statisch draaggetal | 17.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |