Eriks
TIMKEN

TIMKEN UELFC207, Flenslager, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 35 mm As-Ø

  • ERIKS:14195527
  • Fabrikant:013992168283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,18/ stukexcl. btw

€ 53,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Type
Flanged Mounted Bearing
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
35 mm
Hoogte
135 mm
Breedte
26 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
77.8 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N