€ 20,71/ stukexcl. btw
€ 25,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Type | Two-Bolt Flanged Mounted Bearing |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Boutmaat | M 10 |
Lengte | 113 mm |
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 25.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6650 N |