Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22332KEMBW33W800C4

  • ERIKS:13162933
  • Fabrikant:087796261068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.904,82/ stukexcl. btw

€ 4.724,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2110 kN
Dynamisch draaggetal
1800 kN
Gewicht
51 kg