Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22317KEMW33W800C4

  • ERIKS:12722182
  • Fabrikant:087796231184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 638,55/ stukexcl. btw

€ 772,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
584 kN
Dynamisch draaggetal
543 kN