Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22315KEMW33W800C4

  • ERIKS:12722177
  • Fabrikant:087796231856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 483,66/ stukexcl. btw

€ 585,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
478 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN