Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22312KEMW33W800C4

  • ERIKS:24021862
  • Fabrikant:087796233881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 310,67/ stukexcl. btw

€ 375,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
307 kN
Dynamisch draaggetal
306 kN