Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22310KEMW33W800

  • ERIKS:12613512
  • Fabrikant:087796315198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Schudzeefuitvoering.
Opslaan in lijst

€ 214,35/ stukexcl. btw

€ 259,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
225 kN
Dynamisch draaggetal
227 kN