Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24164KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162553
  • Fabrikant:087796357150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17.495,87/ stukexcl. btw

€ 21.170,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
218 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
203 kg