Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24164KEJW33W45A

  • ERIKS:13162554
  • Fabrikant:087796357105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12.775,64/ stukexcl. btw

€ 15.458,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
218 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
203 kg