Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24160KEJW33W45AC4

  • ERIKS:13162559
  • Fabrikant:087796357860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10.706,89/ stukexcl. btw

€ 12.955,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
200 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
158 kg