Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24160KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162561
  • Fabrikant:087796357815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14.446,09/ stukexcl. btw

€ 17.479,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
200 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
158 kg