€ 10.288,12/ stukexcl. btw
€ 12.448,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 118 kg |