Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24152KEMBW33W45AC3

  • ERIKS:12614053
  • Fabrikant:087796143166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 8.254,40/ stukexcl. btw

€ 9.987,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2