Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24152KEMBW33W45AC2

  • ERIKS:13162574
  • Fabrikant:087796361096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11.304,18/ stukexcl. btw

€ 13.678,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
111.4 kg