€ 9.420,14/ stukexcl. btw
€ 11.398,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C6 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 112 kg |