Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24152KEJW33W45AC4

  • ERIKS:13162576
  • Fabrikant:087796175815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.981,86/ stukexcl. btw

€ 8.448,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
112 kg