Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24144KEMBW33

  • ERIKS:12614044
  • Fabrikant:087796315815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 6.162,25/ stukexcl. btw

€ 7.456,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3220 kN
Dynamisch draaggetal
2250 kN